Calibru pentru caneluri ale arborilor 15 mm

Cod articol: 484406 15

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN EN ISO 1938-1
    Dim. nominală 15 mm
    Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Calitate 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Material Oţel călit
    Tip produs Calibru pentru caneluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 484406 15
    EAN / GTIN 2050001937247

    Descriere

    Execuţie:

    Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
    Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor până la poziţii ale câmpurilor de toleranţă ISO A − ZC în toleranţele standard 7 − 13. La plasarea comenzii, precizaţi dimensiunea nominală, câmpurile de toleranţă şi toleranţa standard sau clasa de toleranţă; de ex. Cod 484406 Ref. 10M6.

    Aplicaţie:

    Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

    Standard:

    Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.

    Notă:

    Definiţi clasa dorită de toleranţe. La plasarea comenzii, precizaţi câmpul de toleranţă (A − ZC) şi toleranţa standard (7 − 13), de ex. Cod 484406 Ref. 10M6. Calibru pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară şi toate dimensiunile nominale cu toleranţă numerică, consultaţi Cod 484409; 484411.