Calibru pentru caneluri ale arborilor 24 mm

Cod articol: 484402 24

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 15,55 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 1938-1
Dim. nominală 24 mm
Ajustaj P9
Câmp de toleranţă P
Calitate 9
Material Oţel călit
Tip produs Calibru pentru caneluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484402 24
EAN / GTIN 2050001937186

Descriere

Execuţie:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor cu clasa de toleranţa P9.

Aplicaţie:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături