{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
Tip de calibru | Calibru de recepţie; Calibru „trece” | |
Câmp de toleranţă | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Calitate | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Dim. nominală | 100 mm - 109,999 mm | |
Material | Oţel pentru calibre | |
Tip produs | Limitator reglabil |
Cod articol | 484227 A | |
EAN / GTIN | 2050002077607 |