{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tip de calibru | Calibru „trece”; Calibru „nu trece” | |
Câmp de toleranţă | a; l; c; cd; zi; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Valoare toleranţă | -3,9 mm - 1,95 mm | |
Calitate | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Dim. nominală | 33,001 mm - 39,999 mm | |
Material | Oţel pentru calibre | |
Tip produs | Calibru-potcoavă |
Cod articol | 484225 I |