Calibru-potcoavă B

Cod articol: 484223 B

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 20,30 € /buc.
  • 29,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Câmp de toleranţă a; l; c; cd; zi; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Calitate 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominală 6,000 mm - 6,999 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Calibru-potcoavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484223 B
EAN / GTIN 2050001936912

Descriere

Execuţie:

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Parte TRECE cu toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu cod 484223 măr. 15,8 M6sau toleranță numerică, de exemplu cod 484223 măr. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Pentru domenii de toleranţă ISO a − zc în nivelurile de toleranță de bază 6 − 13.

Aplicaţie:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7163.

Notă:

Definiţi clasa dorită de toleranţe. Când comandați, specificați poziția câmpului de toleranță (a– zc) și nivelul de toleranță de bază (6– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.