DSTR-IC 149.00-161.99 Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Cod articol: 4841362
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4841362
    EAN / GTIN 7291075467215
    Număr producător 4841362
    L-Număr L24020 346

    Descriere

    Descriere:

    Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 139 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O30
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 161.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 149 mm
    • Lungime funcţională (LF): 149 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături