DDC-EC 148.00-159.99 Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Cod articol: 4841335
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tip produs Teşitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4841335
    EAN / GTIN 7291075466942
    Număr producător 4841335
    L-Număr L24020 326

    Descriere

    Descriere:

    Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 137 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 159.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 148 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.4 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 155 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 1
    • Lungime funcţională (LF): 225 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături