DSD-IF 32.00-33.99-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

Cod articol: 4841143
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FINEBEAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4841143
    EAN / GTIN 7291075344899
    Număr producător 4841143
    L-Număr L24020 234

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 26 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-013
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 33.99 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 32 mm
    • Lungime totală (OAL): 78 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături