Pânză de metal. P M 203x5/8x1,8x50-1 buc.

Cod articol: 48404520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
⌀ foii D 203 mm
Număr de dinţi 50
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 48404520
EAN / GTIN 045242134472
Număr producător 48404520
L-Număr L00800 672
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Geometrie precisă a dinților pentru performanțe optime de tăiere
  • Dinți din carbură și cermet de înaltă calitate pentru o durată de viață superioară a sculei
  • Lama principală complet călit și preîncărcat pentru tăieturi precise
  • Bază adâncă a dinților pentru îndepărtarea rapidă și completă a așchiilor
  • Fantele de expansiune interne umplute cu rășină minimizează zgomotul și vibrațiile
  • Tăieturi curate, fără bavuri și uscate reduc nevoia de finisare
  • Generare redusă de căldură - materialul poate fi prelucrat în continuare direct după tăiere
  • Tăieturi mai rapide decât metodele de tăiere convenționale
  • O alternativă rentabilă la discurile de debitare
  • Reduce zgomotul
  • Reduce vibrațiile
  • Siguranță în utilizare: tăiere la rece - fără scântei, fără lichid de răcire

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 50
  • Diametrul alezajului [mm]: 5/8˝
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 203
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 50 - 1pc
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 203
  • Numărul de dinți: 50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături