Pânză de metal. P P M 174x20x1.6x36-1 buc.

Cod articol: 48404225
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48404225
EAN / GTIN 045242569052
Număr producător 48404225
L-Număr L00800 2781

Descriere

Descriere:

  • Geometrie precisă a dinților pentru o performanță optimă de tăiere
  • Dinți din carbură și cermet de înaltă calitate pentru o durată de viață superioară a sculei
  • Lamă complet călit și pretensionat pentru o tăiere precisă
  • Baza adâncă a dinților pentru o evacuare rapidă și completă a așchiilor
  • Fantele interne de expansiune umplute cu rășină reduc la minimum zgomotul și vibrațiile
  • Tăieturile curate, fără bavuri și uscate reduc nevoia de finisare
  • Generare redusă de căldură - materialul poate fi prelucrat în continuare direct după tăiere
  • Tăieri mai rapide decât metodele de tăiere convenționale
  • O alternativă mai puțin costisitoare la discurile de debitat
  • Reduce zgomotul
  • Reduce vibrațiile
  • Sigur de utilizat: tăiere la rece - fără scântei, fără lichid de răcire.

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 36
  • Diametrul alezajului [mm]: 20
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 174
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB P M 174 x 20 x 1,6 x 36 - 1 buc
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 174
  • Numărul de dinți: 36

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.