Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7 70 mm

Cod articol: 484040 70

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 24,50 € /buc.
  • 32,10 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Dim. nominală 70 mm
Calitate 7
Câmp de toleranţă H
Tip produs Calibru limitativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484040 70
EAN / GTIN 2050001936844

Descriere

Execuţie:

Părţile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu toleranţă de uzură conform DIN 7164.
Partea „TRECE” cu suprafeţe de măsurare durificate cu crom. Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

Standard:

Toleranţă şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

  • Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.