{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Tip de calibru | Calibru „trece”; Calibru „nu trece” | |
Dim. nominală | 2,000 mm - 2,999 mm | |
Calitate | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valoare toleranţă | -0,3 - 0,6 | |
Tip produs | Calibru limitativ |
Cod articol | 484026 A |