Calibru tampon cu dimens. intermediară cu toleranţă de uzură E

Cod articol: 484025 E

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,40 € /buc.
  • 16,15 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Dim. nominală 18,001 mm - 24,000 mm
Calitate 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tip produs Calibru limitativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484025 E
EAN / GTIN 4045197211811

Descriere

Execuţie:

Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Părţile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.
Calibre tampon cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. nr. 484025 2,37 H6, sau toleranță numerică, de ex. nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Standard:

Toleranţă şi abateri conform DIN 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999
  • Vă rugăm să precizaţi diametrul nominal exact ⌀ cu câmp de toleranţă (A-ZC) şi calitate (6−13) sau toleranţă numerică (±).
  • Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!
  • Pentru lise (drepte) ⌀ cu ajustaj ISO consultaţi Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.
  • Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027.