Șurubelniță cu crestătură transversală 3K DRALL® PZ mărimea 2 Lungimea lamei 100 mm

Cod articol: 48401002
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48401002
EAN / GTIN 4018754123155
Număr producător 48401002
L-Număr L60010 2107

Descriere

Descriere:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de ieșire: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PZ2
  • Greutate: 70 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături