Calibru tampon cu prag limitator H7 40 mm

Cod articol: 484000 40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,40 € /buc.
  • 16,15 € /buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Dim. nominală 40 mm
Calitate 7
Câmp de toleranţă H
Tip produs Calibru limitativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484000 40
EAN / GTIN 4045197211040

Descriere

Execuţie:

Părţile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu toleranţă de uzură conform DIN 7164.
Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranţa H7.

Standard:

Toleranţă şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

  • Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.
  • Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027.
  • Pentru calibre cu dimensiuni intermediare şi toate ⌀ cu toleranţă numerică consultaţi Cod 484025.