{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2269 | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Dim. nominală | 0,301 mm - 0,499 mm | |
Pasul filetului | 0,001 mm | |
Lungime de verificare | 33 mm | |
Duritate | 60 ±2 HRC | |
Material | Oţel aliat pentru scule | |
Lungimea totală | 53 mm | |
Tip produs | Ştift de control |
Cod articol | 483942 3 | |
EAN / GTIN | 2050002077119 |