Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1, Tip: 7

Cod articol: 483940 7

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,99 € /buc.
  • 17,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 6 mm - 6,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Lungime de verificare 60 mm
Duritate 60 ±2 HRC
Material Oţel aliat pentru scule
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483940 7
EAN / GTIN 2050002077003

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de control din oţel pentru scule superior 60 ±2 HRC. Ştift: Călit, revenit, rectificat şi lepuit. Mâner: Specificarea ⌀ marcată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indcați și ⌀ dorit, de ex. Cod 483940 Ref. 2, 0,35.