Ştift de control individual din ceramică Clasa de toleranţă 1 3

Cod articol: 483925 3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,29 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 3,00 mm - 5,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Lungimea ştiftului de măsurare 40 mm
Material Material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO2)
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483925 3
EAN / GTIN 2050001941015

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO2). Ascuțirea ambelor părţi prin ruperea marginilor. De la ⌀ 5,01 mm dimensiuni marcate pe suprafaţa frontală.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Avantaj:

  • De două ori mai dur decât oţelul pentru calibre.
  • Dilataţie termică minimă.
  • Rezistent la rugină şi acizi.
  • Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
  • Nu este necesară degresarea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi suplimentar diametrul dorit, de ex. Cod 483925 Ref. 3 4,35.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.