{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2269 | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Dim. nominală | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Pasul filetului | 0,001 mm | |
Duritate | 60 ±2 HRC | |
Lungimea ştiftului de măsurare | 70 mm | |
Material | Oţel pentru calibre | |
Tip produs | Ştift de control |
Cod articol | 483920 3 | |
EAN / GTIN | 2050001861597 |