Ştift de control individual din carbură Clasa de toleranţă 1 4

Cod articol: 483916 4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,29 € /buc.
  • 17,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 2269
    Dim. nominală 6,00 mm - 9,99 mm
    Pasul filetului 0,01 mm
    Lungimea ştiftului de măsurare 70 mm
    Tip produs Ştift de control

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 483916 4
    EAN / GTIN 2050001940988

    Descriere

    Execuţie:

    Ştift de control din carbură. Suprafaţă rectificată şi lepuită. Începând de la ⌀ 5,01 marcat în privinţa dimensiunilor.

    Avantaj:

    • De două ori mai dur decât oţelul pentru calibre
    • Rezistent la coroziune

    Notă:

    La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ dorit, de ex. Cod 483916 Ref. 3 4,35.