Ştift de control individual inoxidabil Clasa de toleranţă 1 4

Cod articol: 483914 4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,99 € /buc.
  • 17,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Dim. nominală 6,00 mm - 9,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Lungimea ştiftului de măsurare 70 mm
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483914 4
EAN / GTIN 2050001864062

Descriere

Execuţie:

Ştift de control din material rezistent la rugină şi acizi, călit (58-62 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. Începând de la ⌀ 1,50 marcat în privinţa dimensiunilor pe suprafaţa laterală; începând de la ⌀ 3,00 marcat în privinţa dimensiunilor pe suprafaţa laterală. Începând de la ⌀ 1,00 o latură cu teşire.

Notă:

La plasarea comenzii precizaţi suplimentar ⌀ dorit, de ex. Cod 483914 Ref. 5 10,08.