Pânză de ferăstrău HP 687.57x12/14-3 buc.

Cod articol: 48390711
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
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48390711
EAN / GTIN 045242536436
Număr producător 48390711
L-Număr L01490 38

Descriere

Descriere:

  • Pânzele de ferăstrău cu bandă bimetalică cu dinți variabili, cu oțel HSS Matrix II și un conținut de 8 % cobalt, depășesc durata de viață a pânzelor de ferăstrău convenționale de până la 3 ori și trebuie înlocuite cu aceeași întârziere
  • Dinți fabricați cu precizie pentru tăieri rapide și curate
  • Optimizate pentru utilizarea cu ferăstraie cu bandă fără fir: mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei
  • Potrivite pentru tăieri în oțel unghiular, țevi galvanizate și oțeluri mai dure, cum ar fi fontă sau oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: Premium 687,57 mm x 12/14 Tpi - 3 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături