Pânză de ferăstrău HP 898.52x12/14-25 buc.

Cod articol: 48390616
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
    Tip produs Pânză bandă pentru metale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48390616
    EAN / GTIN 045242537761
    Număr producător 48390616
    L-Număr L01490 21

    Descriere

    Descriere:

    • Pânzele de ferăstrău cu bandă bimetalică cu dinți variabili, cu oțel HSS Matrix II și un conținut de 8 % cobalt, depășesc durata de viață a pânzelor de ferăstrău convenționale de până la 3 ori și trebuie înlocuite cu aceeași întârziere
    • Dinți finisați cu precizie pentru tăieri mai rapide și mai curate
    • Optimizate pentru utilizarea cu ferăstraie cu bandă fără fir: mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei
    • Ideal pentru tăieri în oțel unghiular, țevi galvanizate și oțeluri mai dure, cum ar fi fonta sau oțelul inoxidabil

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 25
    • Varianta de produs: Premium 898,52 mm x 12/14 Tpi - 25 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături