Pânză de ferăstrău HP 1139.83x8/10/10-25pc

Cod articol: 48390605
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
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48390605
EAN / GTIN 045242539697
Număr producător 48390605
L-Număr L01490 137

Descriere

Descriere:

  • Lamele de ferăstrău cu bandă bimetalică cu dinți variabili, cu oțel HSS Matrix II și conținut de 8% cobalt, depășesc durata de viață a lamelor de ferăstrău convenționale de până la 3 ori mai mult și trebuie înlocuite cu aceeași întârziere
  • Dinți fabricați cu precizie pentru tăieri mai rapide și mai curate
  • Optimizate pentru utilizarea cu ferăstraie cu bandă fără fir: mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei
  • Ideal pentru tăieri în oțel unghiular, țevi galvanizate și oțeluri mai dure, cum ar fi fonta sau oțelul inoxidabil

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 25
  • Varianta de produs: Premium 1139,83 mm x 8/10 Tpi - 25 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături