Pânză de ferăstrău HP 1139.83x8/10/10-3pc

Cod articol: 48390601
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
Produkto rūšis Metal band saw blade

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48390601
EAN / GTIN 045242530298
Număr producător 48390601
L-Număr L01490 25

Descriere

Aprašymas:

  • Multi pitch Bi-Metal blades with matrix II high speed steel teeth with 8% cobalt outlast conventional blades up to 3 times, requiring fewer blade changes
  • Precision formed teeth create fast, clean cuts
  • Optimised for cordless bandsaws: More cuts per charge
  • Suitable for cutting: Angle iron, galvanised pipe and even tougher steels such as cast iron and stainless steel

Požymis:

  • Pack contents: 3
  • Product variant: Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături