Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1 6

Cod articol: 483900 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 17,80 € /buc.
  • 4,99 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 12,00 mm - 13,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Duritate 60 ±2 HRC
Lungimea ştiftului de măsurare 70 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483900 6
EAN / GTIN 2050001048851

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 1,5 mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuţie, 0,1 mm − 0,99 mm fără teşire. De la 1,0 mm un capăt teşit.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Aplicaţie:

A se unge înainte de utilizare şi a se îndepărta unsoarea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi ⌀ dorit, de ex. Cod 483900 Ref. 5 10,08 resp. 483920 Ref. 5 10,082.