Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, țesătură cu 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler înalt
Finisaj
Tiv reglabilă cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunar interior din plasă
Buzunare frontale cu fermoar
Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, bandă reflectorizantă cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional
Descriere:
- O jachetă softshell pentru cele mai dificile munci
- Jacheta este rezistentă la vânt și la apă într-un material respirabil
- Ajustabilă la tiv cu un cordon pentru o libertate maximă de mișcare, și pentru a ține frigul la distanță
- Spatele prelungit îmbunătățește și mai mult confortul
- Detalii reflectorizante pe toată suprafața jachetei, inclusiv pe umeri, pentru a vă asigura că puteți fi văzut din toate unghiurile, chiar și atunci când vă aplecați
- Certificat conform EN 471 Clasa 3 pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate
Standard: