Jachetă funcțională impermeabilă de înaltă vizibilitate 5XL

Cod articol: 4837197733995XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex 5XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4837197733995XL
EAN / GTIN 7330509339923
Număr producător 4837197733995XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă care poate fi ascunsă în guler

Finisaj
Spate extins, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar hidrofug și căptușeală din fleece
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în jugulatură

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Detalii reflectorizante pe glugă

Închidere frontală
Fermoar ascunsă cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Descriere:

  • Jachetă funcțională, ușoară, rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite
  • Mesh căptușită cu cordon în talie și în partea inferioară a jachetei
  • Guler înalt cu fermoar pe toată lungimea pentru o protecție confortabilă
  • Certificată conform EN ISO 20471, XXS-XS clasa 2, S-XXXL clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată, și EN 343 - îmbrăcăminte de protecție pe vreme rea

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături