DSD-EF 22.00-24.10-FT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțele Trigon.

Cod articol: 4834799
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TRI-DEEP
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4834799
    EAN / GTIN 7291075354799
    Număr producător 4834799
    L-Număr L24020 215

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțele Trigon.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
    • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I5
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.1 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
    • Lungime totală (OAL): 68.9 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături