Jachetă fleece High Vis portocaliu 5XL

Cod articol: 4833256053005XL
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex 5XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4833256053005XL
EAN / GTIN 7330509845066
Număr producător 4833256053005XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece, pe o parte periat, antipilling, 250 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Finisaj
Buclă cu bandă elastică

Reflex
Față reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Descriere:

  • Jachetă confortabilă din fleece de înaltă vizibilitate, cu două buzunare frontale cu fermoar și bandă reflectorizantă de 50 mm de două ori în jurul corpului și mânecilor
  • Perfectă pentru a fi folosită ca strat intermediar
  • Certificată conform EN 471/EN ISO 20471, XS-S clasa 2 M-XXXL clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.