Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție din oțel pentru cărucior de masă, sudată. Cu 3 tăvi din tablă de oțel. Suporturi din oțel tubular și tăvi din tablă de oțel înșurubate împreună. Tăvi etanșe la ulei, cu marginea de 40 mm înălțime. Acoperit cu pulbere RAL 7016 gri antracit. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 200 kg.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3