Jachetă fleece gri S

Cod articol: 483025109400S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea grau
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483025109400S
EAN / GTIN 7330509314203
Număr producător 483025109400S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece, antipilling, 260g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
Cu manșeta cu bandă elastică

Buzunare
Buzunarul de la piept cu fermoar
Buzunarele frontale cu fermoar

Detalii
Gulerul căptușit cu fleece

Închidere frontală
Cerneală robustă din plastic cu un singur sens

Descriere:

  • Jachetă cu material fleece anti-pilling
  • Adaugați funcții precum două buzunare frontale spațioase și un panou posterior extins, iar aceasta este o jachetă excelentă de purtat
  • Fermoar în față și pe buzunarul de la piept

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături