Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă din oțel sudat. Cu 3 tăvi din tablă de oțel. Suporturi din oțel tubular și tăvi din tablă de oțel înșurubate împreună. Tăvi etanșe la ulei, cu marginea de 40 mm înălțime. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. Mâner orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 200 kg.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3