TPMX 140308R-G IC908 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Cod articol: 4828326
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 4828326
    EAN / GTIN 7291075234923
    Număr producător 4828326
    L-Număr L24250 207

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Diametrul cercului interior (IC): 8.45 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături