Execuţie:
Compoziţie material
70% poliester, 30% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 230g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă (se vinde separat, 2165, 2166)
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pe mânecă cu buzunar pentru pixuri
Buzunare pe piept cu fermoar
Căptușeală
Căptușeală în mânecă, Căptușeală din pluș la gât, Căptușeală din pluș pe corp
Funcționalitate
Material impermeabil durabil
Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu scai
Bordelușă reglabilă cu buton
Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Cerneavă cu fermoar din plastic robust și ascuns, cu o singură direcție
Descriere:
- Alegerea îmbrăcămintei de lucru este de mare importanță atunci când lucrați în medii dificile
- De aceea, alegeți o jachetă funcțională de înaltă vizibilitate cu culori fluorescente și reflectorizante
- Jacheta are căptușeală cu pilozitate care menține corpul cald și confortabil pe tot parcursul zilei
- Buzunar dublu căptușit și fermoar în căptușeala din spate, toate pentru cel mai bun confort
- Certificat conform EN 471 / EN ISO 20471 grad 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
- EN342, protecție împotriva mediului rece
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885