Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate L

Cod articol: 482819003399L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 482819003399L
EAN / GTIN 7330509347102
Număr producător 482819003399L
L-Număr L00980 4630

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
70% poliester, 30% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 230g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă (se vinde separat, 2165, 2166)

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pe mânecă cu buzunar pentru pixuri
Buzunare pe piept cu fermoar

Căptușeală
Căptușeală în mânecă, Căptușeală din pluș la gât, Căptușeală din pluș pe corp

Funcționalitate
Material impermeabil durabil

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu scai
Bordelușă reglabilă cu buton

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Cerneavă cu fermoar din plastic robust și ascuns, cu o singură direcție

Descriere:

  • Alegerea îmbrăcămintei de lucru este de mare importanță atunci când lucrați în medii dificile
  • De aceea, alegeți o jachetă funcțională de înaltă vizibilitate cu culori fluorescente și reflectorizante
  • Jacheta are căptușeală cu pilozitate care menține corpul cald și confortabil pe tot parcursul zilei
  • Buzunar dublu căptușit și fermoar în căptușeala din spate, toate pentru cel mai bun confort
  • Certificat conform EN 471 / EN ISO 20471 grad 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
  • EN342, protecție împotriva mediului rece

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături