Jachetă de iarnă High Vis galben/bleumarin XXL

Cod articol: 482719773389XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 482719773389XXL
EAN / GTIN 7330509239292
Număr producător 482719773389XXL
L-Număr L00980 2106

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă (vândută separat, 2165, 2166)

Finisaj
Bordelura reglabilă cu buton, spate prelungit
Termenul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pentru mâneci cu buzunar pentru pixuri
Buzunare la piept cu fermoar

Căptușeală
Foaletă

Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Cernere robustă ascunsă cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Descriere:

  • Jacheta Hi-Vis care ține vântul și umezeala departe cu o țesătură de suprafață impermeabilă
  • Jacheta este căptușită cu quilt și are fermoar practic în căptușeala din spate
  • Jacheta este concepută astfel încât să fiți vizibil din toate direcțiile cu reflectoare de jur împrejur, chiar și pe umeri, astfel încât să fiți vizibil de sus și atunci când vă aplecați
  • Certificată conform EN ISO 20471, XXS clasa 2 XS-XXXL clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
  • EN 342 îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături