Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă (vândută separat, 2165, 2166)
Finisaj
Bordelura reglabilă cu buton, spate prelungit
Termenul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pentru mâneci cu buzunar pentru pixuri
Buzunare la piept cu fermoar
Căptușeală
Foaletă
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Cernere robustă ascunsă cu fermoar din plastic cu o singură direcție
Descriere:
- Jacheta Hi-Vis care ține vântul și umezeala departe cu o țesătură de suprafață impermeabilă
- Jacheta este căptușită cu quilt și are fermoar practic în căptușeala din spate
- Jacheta este concepută astfel încât să fiți vizibil din toate direcțiile cu reflectoare de jur împrejur, chiar și pe umeri, astfel încât să fiți vizibil de sus și atunci când vă aplecați
- Certificată conform EN ISO 20471, XXS clasa 2 XS-XXXL clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
- EN 342 îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885