DSD-IF 27.00-28.00-FT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior de 1 start pentru plăcuţe Trigon

Cod articol: 4824558
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4824558
EAN / GTIN 7291075354959
Număr producător 4824558
L-Număr L24020 200

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior de 1 start pentru plăcuţe Trigon

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-11
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 28 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 27 mm
  • Lungime totală (OAL): 68.6 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.