SET DE 4 BUC.

Cod articol: 48229214
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
    Tip produs Daltă pentru decupat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48229214
    EAN / GTIN 045242508099
    Număr producător 48229214
    L-Număr L00800 3558

    Descriere

    Descriere:

    • Arbore ergonomic pentru o stabilitate sporită
    • Nucleu metalic pentru o durată lungă de viață
    • Capac de lovitură pentru utilizarea cu un ciocan
    • Amâner de confort trilobular - proiectat ergonomic în direcții diferite pentru o mai bună prindere
    • Embracă cromată pentru o durabilitate sporită
    • Designul ghearei curbate reduce deteriorarea la tragerea cuielor

    Caracteristică:

    • Conținut: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
    • Conținut pachet: 4
    • Varianta de produs: PRY BAR SET - 4pc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături