Cheie de instalator 32mm-1 buc.

Cod articol: 48227001
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
    Tip produs Cheie pentru instalaţii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48227001
    EAN / GTIN 045242366170
    Număr producător 48227001
    L-Număr L00800 3845

    Descriere

    Descriere:

    • Design compatibil cu clichet: se potrivește la clichet 3/8
    • Permite un cuplu de slăbire ridicat pentru a slăbi piulițele strânse
    • Mânerul de împingere pentru un confort sporit al utilizatorului
    • Mâner ușor de reglat

    Caracteristică:

    • Spate maximă: 32
    • Spate minimă: 10
    • . Întindere: 10
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă produs: Cheie de bazin compactă - 1 buc
    • Întindere [mm]: 10 - 32

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături