Clește pentru tăierea cablurilor - 1 buc

Cod articol: 48226104
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48226104
EAN / GTIN 045242356140
Număr producător 48226104
L-Număr L00800 3767

Descriere

Descriere:

  • Cea mai bună calitate a tăierii: fălci de tăiere bizotate pentru tăieri precise și netede ale cablurilor
  • Mânere confortabile: mai confortabile decât mânerele izolate prin imersie, mânerul moale nu se desprinde
  • Design forjat pentru o durabilitate ridicată
  • Rezervă de oxid negru pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii

Caracteristică:

  • domeniu de lucru max. pentru aluminiu/cupru/plastic: 12
  • secțiune maximă a cablului: 107
  • Secțiune maximă a cablului: 107
  • Secțiune maximă a cablului: 10
  • . Capacitate de tăiere în aluminiu [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Foarfecă pentru cabluri - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături