Foarfecă de tablă lungă, decalată lateral

Cod articol: 48224538
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48224538
    EAN / GTIN 045242503698
    Număr producător 48224538
    L-Număr L00800 3838

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner ergonomic pentru o muncă sigură și cu oboseală redusă.Muchiile de tăiere cu micro-sertare pentru cea mai bună aderență pe piesa de prelucrat.Raport optim al pârghiei pentru o avansare mai ușoară a lucrului în materiale mai groase.Arcul de torsiune deschide automat marginile de tăiere în timpul tăierii pentru o avansare mai rapidă a lucrului și mai puțin efort.Muchiile de tăiere cromate, protejate împotriva coroziunii pentru o durată de viață mai lungă
    • Special călit.Fabricat din oțel aliat pentru o durată de viață optimă.Mecanism de blocare cu o singură mână.Design compact pentru o avansare mai ușoară a lucrului.Identificare ușoară a direcției de tăiere pe cap, mâner și coduri de culoare.Mâner ergonomic cu mâner moale pentru un confort ridicat al utilizatorului.Foarfece pentru plăci: pentru tăieturi scurte, drepte și în formă
    • Ideal pentru raze mici.Foarfeci curbe: pentru tăieturi lungi și continue, tăieturi drepte sau curbe
    • 45°; unghiul ține utilizatorul departe de materialul tăiat.Foarfeci extra lungi, cu decalaj lateral: pentru tăieturi continue lungi și drepte

    Caracteristică:

    • Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 1,0
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: Foarfecă de aviație stânga cu tăiere lungă
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 1,0

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături