FOARFECĂ DE METAL CU TĂIERE DREAPTĂ - 1 BUC

Cod articol: 48224530
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 48224530
EAN / GTIN 045242503643
Număr producător 48224530
L-Număr L00800 3685
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner ergonomic pentru o muncă sigură și fără oboseală
  • Borduri de tăiere cu micro-sertare pentru cea mai bună aderență pe piesa de prelucrat
  • Raport optim al pârghiei pentru o avansare mai ușoară a lucrului în materiale mai groase
  • Membru de torsiune deschide automat marginile de tăiere în timpul tăierii pentru o avansare mai rapidă a lucrului și mai puțin efort
  • Borduri de tăiere cromate, protejate împotriva coroziunii pentru o durată de viață mai lungă
  • Special călit
  • Fabricat din oțel aliat pentru o durată de viață optimă
  • Mecanism de blocare cu o singură mână
  • Design compact pentru o avansare mai ușoară a lucrului
  • Identificare ușoară a direcției de tăiere pe cap, mâner și coduri de culoare
  • Mâner ergonomic cu mâner moale pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Fierăstrău pentru tablă: pentru tăieturi scurte, drepte și în formă
  • Ideală pentru raze mici
  • Fierăstrău pentru plăci curbe: pentru tăieturi lungi și continue, tăieturi drepte sau curbe
  • Unghiul de 45° ține utilizatorul departe de materialul care urmează să fie tăiat
  • Fierăstrău pentru plăci cu deplasare laterală: pentru tăieturi continue lungi și drepte

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 1,0
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Foarfecă dreaptă de aviație
  • Adâncime de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 1,0

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături