FOARFECĂ METALICĂ CU TĂIETURĂ STÂNGA - 1 BUC

Cod articol: 48224510
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48224510
    EAN / GTIN 045242503629
    Număr producător 48224510
    L-Număr L00800 3608

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner ergonomic pentru o muncă sigură și fără oboseală
    • Borduri de tăiere cu micro-sertare pentru cea mai bună aderență pe piesa de prelucrat
    • Raport optim al pârghiei pentru o avansare mai ușoară a lucrului în materiale mai groase
    • Membru de torsiune deschide automat marginile de tăiere în timpul tăierii pentru o avansare mai rapidă a lucrului și mai puțin efort
    • Borduri de tăiere cromate, protejate împotriva coroziunii pentru o durată de viață mai lungă
    • Special călit
    • Fabricat din oțel aliat pentru o durată de viață optimă
    • Mecanism de blocare cu o singură mână
    • Design compact pentru o avansare mai ușoară a lucrului
    • Identificare ușoară a direcției de tăiere pe cap, mâner și coduri de culoare
    • Mâner ergonomic cu mâner moale pentru un confort ridicat al utilizatorului
    • Fierăstrău pentru tablă: pentru tăieturi scurte, drepte și în formă
    • Ideală pentru raze mici
    • Fierăstrău pentru plăci curbe: pentru tăieturi lungi și continue, tăieturi drepte sau curbe
    • Unghiul de 45° ține utilizatorul departe de materialul care urmează să fie tăiat
    • Fierăstrău pentru plăci cu deplasare laterală: pentru tăieturi continue lungi și drepte

    Caracteristică:

    • Greutate [g]: 430
    • Domeniu de lucru maxim pentru aluminiu/cupru/plastic: 1,0
    • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 1,0
    • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 1,0
    • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,0
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: Foarfecă de aviație stânga
    • Adâncime de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 1,0

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături