Marker negru -LP -1 buc

Cod articol: 48223731
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48223731
EAN / GTIN 045242363384
Număr producător 48223731
L-Număr L00800 3573

Descriere

Descriere:

  • Vârf rezistent din fibră acrilică
  • Pentru marcarea suprafețelor aspre, murdare sau prăfuite
  • Cilindru metalic
  • Marker cu mecanism cu supapă
  • Vârf rezistent din fibră acrilică, potrivit pentru marcarea la temperaturi de suprafață de la -10 la +145 °C
  • Ideal pentru marcarea suprafețelor întunecate
  • Pute fi folosit pe suprafețe aspre, suprafețe murdare sau prăfuite
  • Pentru marcarea betonului, țevilor negre, aluminiului, plasticului, oțelului, oțelului inoxidabil sau cauciucului
  • Se usucă în 10 secunde
  • Rezistă la apă și UV
  • Marcarea durează până la 6 luni
  • Cilindru metalic, ideal pentru utilizarea pe șantierele de construcții
  • Vopsea fără xilenă
  • Note de utilizare: Nu deschideți capacul la început și agitați energic
  • Apoi scoateți capacul de la marker și pompați în sus și în jos până când vârful se umple cu lac

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Liquid Paint Marker - Negru

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături