Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție din oțel, sudată. Cu 2 tăvi din tablă de oțel. Suporturi din oțel tubular și tăvi din tablă de oțel înșurubate împreună. Tăvi etanșe la ulei, cu marginea de 40 mm înălțime. Acoperit cu pulbere RAL 7016 gri antracit. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3