426 A Ştif de măsurare a filetului cu inel 1,350 mm

Cod articol: 4821013
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
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4821013
EAN / GTIN 4059192040130
Număr producător 4821013
L-Număr L40080 1448

Descriere

Execuţie:

  • Pentru agățarea deasupra epruvetei de testare
  • Set format din 3 știfturi de testare
  • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
  • Lungime știft de testare: 32 mm

Descriere:

426 A Pini de testare a filetului
  • Diametru în mm: 1,35
  • Toleranță de fabricație +/-: 0,5µm

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Șurub de testare a filetului
  • Tipul de produs: 426 A
  • Dimensiunea D: 1.35 mm
  • Diametru în mm: 1.35 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 0.5 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături