GD-DH 27.00-25D-M40-12 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4820501
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820501
EAN / GTIN 7291075354515
Număr producător 4820501
L-Număr L24020 186

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27 mm
  • Lungime funcţională (LF): 755 mm
  • Lungimea ansamblului 25xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 12
  • Lungime totală (OAL): 828.6 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 703.6 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături