GD-DH 21.00-15D-M32-10 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4820493
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820493
EAN / GTIN 7291075354430
Număr producător 4820493
L-Număr L24020 181

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Lungime funcţională (LF): 376 mm
  • Lungimea ansamblului 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 10
  • Lungime totală (OAL): 439.2 mm
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 333.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături